Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
resistenza agli urti
IK10
tipo di montaggio
apparente
superficie
non trattato
esecuzione coperchio
chiuso
materiale della scatola
plastica
tipo di porta
singolo
tipo di copertura
porta
colore
grigio
classe di protezione
II
grado di protezione (IP)
IP66
corrente nominale (In)
630 A
larghezza in unità di suddivisione
28
larghezza
600 mm
numero di file
4
profondità interna
300 mm
altezza
800 mm
profondità
spessore materiale scatola
2 mm
con serratura
adatto per uso esterno
numero RAL
7035
numero di moduli
140
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te