Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di copertura
coperchio
resistenza agli urti
IK10
esecuzione coperchio
chiuso
classe di protezione
II
tipo di porta
singolo
materiale della scatola
plastica
profondità di incasso
250 mm
larghezza
500 mm
numero di moduli
88
con serratura
numero di file
4
larghezza in unità di suddivisione
22
profondità
altezza
650 mm
profondità interna
spessore materiale scatola
2 mm
corrente nominale (In)
630 A
spessore materiale porta/coperchio
numero RAL
7035
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP66
barra DIN
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te