Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL209B
Cod. Produttore
FL209B
Cod. EAN
3250610670866

Informazioni di prodotto

Quadro poli. Orion+ p.c. 500x300x200 mm
Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 500x300x200 mm

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

superficie

non trattato

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di porta

singolo

tipo di copertura

porta

colore

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

630 A

larghezza in unità di suddivisione

12

larghezza

300 mm

numero di file

3

profondità interna

200 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

spessore materiale scatola

2 mm

con serratura

adatto per uso esterno

numero RAL

7035

numero di moduli

36

Produttore

ORION PLUS POL PORTA CIECA 500X300X