Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL171A
Cod. Produttore
FL171A
Cod. EAN
3250610670743

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA TRASP. 800X500X200

Documentazione tecnica

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 800X500X200Mm

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

profondità di incasso

200 mm

larghezza

500 mm

numero di moduli

110

con serratura

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

numero di file

5

larghezza in unità di suddivisione

22

profondità

200 mm

altezza

800 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

numero di ingressi per conduttori

2

coperchio/porta trasparente

numero RAL

7035

possibilità di applicazione

colore

grigio

barra DIN

profondità interna

200 mm

Produttore

ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 800X500