Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02502
Cod. Produttore
B02502
Cod. EAN
8015892025026

Informazioni di prodotto

NPAN 80X60 G ANG.PIANO TA

Documentazione tecnica

NPAN 80x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

80 mm

numero RAL

7030

altezza

60 mm

materiale

plastica

Produttore

NPAN 80x60 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO