Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02491
Cod. Produttore
B02491
Cod. EAN
8015892024913

Informazioni di prodotto

NPAN 60X40 W ANG.PIANO TA

Documentazione tecnica

NPAN 60x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

60 mm

numero RAL

9001

altezza

40 mm

materiale

plastica

Produttore

NPAN 60x40 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 6,45 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info