Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02489
Cod. Produttore
B02489
Cod. EAN
8015892024890

Informazioni di prodotto

NPAN 40X40 W ANG.PIANO TA

Documentazione tecnica

NPAN 40x40 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

40 mm

numero RAL

9001

altezza

40 mm

materiale

plastica

Produttore

NPAN 40x40 W Angolo piano per canali linee TA-EN BIANCO

€ 4,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info