Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02509
Cod. Produttore
B02509
Cod. EAN
8015892025095

Informazioni di prodotto

NPAN 200X60 W ANG.PIANO TA

Documentazione tecnica

NPAN 200x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

angolo

0 ° 90 °

larghezza

200 mm

numero RAL

9001

altezza

60 mm

materiale

plastica

Produttore

NPAN 200x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 31,44 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info