Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02467
Cod. Produttore
B02467
Cod. EAN
8015892024678

Informazioni di prodotto

NIAV 60X60 W ANG.INT.VAR.TA

Documentazione tecnica

NIAV 60x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

angolo

70 ° 120 °

altezza

60 mm

numero RAL

9001

larghezza

60 mm

materiale

plastica

Produttore

NIAV 60x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info