Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Passerelle in PVC /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02423
Cod. Produttore
B02423
Cod. EAN
8015892024234

Informazioni di prodotto

NEAV 40X40 W ANG.EST.VAR.TA

Documentazione tecnica

NEAV 40x40 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO

altezza

40 mm

angolo

70 ° 120 °

larghezza

40 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

Produttore

NEAV 40x40 W Angolo esterno per canali linee TA-EN BIANCO

€ 4,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info