Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA43064
Cod. Produttore
OVA43064
Cod. EAN
3606480400087

Informazioni di prodotto

Kit emergenza, N.EVX, Standard, tubi fluorescenti fino a 58W, 1h

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
OVA43064 è un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest. Inibizione tramite telecomando. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 7 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 3.6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 24 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 10% del flusso nominale per 1h 58 W T8 con una resistenza al fuoco di 750°C. Ha un peso del prodotto di 650 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm, Batteria 210 mm.Larg circuito 157mm.Batteria 39 mm.Prof circuito 40mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

classe di protezione

II

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

potenza

58 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Evx_Ferro

Produttore

N.EVX R8NCLE/I-T

€ 101,56 x 1 pz.
(pz.)