Descrizione del prodotto
OVA43115 è un kit di conversione EVX Power con funzione di autotest che può essere inibito con la modalità di riposo tramite telecomando. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 10,8 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 6,7% del flusso nominale per 1h 80 W T5 con una resistenza al fuoco di 750°C. I kit di conversione convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione. L'apparecchio emette una luce ridotta, sufficiente a prevenire il panico e a rendere visibili gli ostacoli durante l'evacuazione. I kit di conversione di potenza Evx funzionano con apparecchi ordinari da 80W T5 e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Kit di conversione dedicato al tubo T5 per garantire le migliori prestazioni in modalità di emergenza.