Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC832
Cod. Produttore
UC832
Cod. EAN
3250616138322

Informazioni di prodotto

N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1000

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filetta M6 Sezione 20X5 L1000

larghezza

1000 mm

lunghezza

1000 mm

altezza

5 mm

esecuzione

piatto

corrente nominale In

160 A

Produttore

N.1 BARRA FORATA M6 20X5 L1000