Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLKM11G
Cod. Produttore
KM11G
Cod. EAN
3250613831400

Informazioni di prodotto

MORS. 4X16+7X10 MM2

Documentazione tecnica

Morsettiera In Ottone Senza Zoccolo 11 Connessioni 5X16+6X10 Mmq

larghezza del morsetto

5 mm

corrente nominale In

60 A

lunghezza

73 mm

Produttore

MORS. 4X16+7X10 MM2