Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL465A
Cod. Produttore
FL465A
Cod. EAN
3250610671801

Informazioni di prodotto

MONT. FUNZ C QUADRI+ H800 L500

Documentazione tecnica

Orion Plus Montanti Funzionali H800 L500 Sistema+C

tipo di accessori

telaio di montaggio

larghezza

60 mm

altezza

750 mm

profondità

15 mm

materiale

acciaio

lunghezza

15 mm

Produttore

MONT. FUNZ C ORION PLUS H800 L500