Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS220888710049
Cod. Produttore
220888710049
Cod. EAN
8016535076498

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 39W 4K CLD CELL ARG

Documentazione tecnica

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

Produttore

LUTHOR BIG 888 COB 36W 4K CLD CELL