Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208887100
Cod. Produttore
2208887100
Cod. EAN
8016535072537

Informazioni di prodotto

LUTHOR BIG 888 COB 39W 4K CLD CELL ARG

Documentazione tecnica

diametro esterno

190 mm

altezza/profondità

152 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LUTHOR BIG 888 COB 36W 4K CLD CELL