Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206147200
Cod. Produttore
2206147200
Cod. EAN
8016535056407

Informazioni di prodotto

LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 2K CELL-D ALL

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

82 mm

diametro esterno

90 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2750 K 2750 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LOWGLARE 2 614 LED 7W 38 2K CELL-D