Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04013
Cod. Produttore
B04013
Cod. EAN
8015892040135

Informazioni di prodotto

LBA W TERM.BAT.

Documentazione tecnica

LBA W Terminale per canale TBA-Art BIANCO

senza alogeni

altezza

28 mm

profondità

127 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

sinistra/destra

Produttore

LBA W Terminale per canale TBA-Art BIANCO

€ 4,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info