Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
600 mm
altezza
200 mm
numero di barre DIN
1
profondità
105 mm
possibilità di applicazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te