Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07916
Cod. Produttore
B07916
Cod. EAN
8015892622263

Informazioni di prodotto

IP55 06 VM GWT960 CAS.PAR. 300X220X120
IP55 06 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

forma

rettangolare

piombabile

profondità

120 mm

lunghezza

300 mm

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

senza alogeni

temperatura di impiego

-25 °C

numero di ingressi

12

inserimento dal retro

larghezza

220 mm

Produttore

IP55 06 VM GWT960 CAS.PAR. 300X22