Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSBN225
Cod. Produttore
SBN225
Cod. EAN
3250615510099

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD

Documentazione tecnica

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 2 Poli 25 A 230 V Ac 1 M. Din

grado di protezione (IP)

IP20

funzione di commutazione

interruttore

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

numero di poli

2

profondità di incasso

68 mm

potere di interruzione nominale

0.53 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

0.38 kA

corrente di dimensionamento

25 A

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 25A 1 M