Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLNRN440
Cod. Produttore
NRN440
Cod. EAN
3250614645358

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA C 4
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 40 A 20 Ka Curva C 4 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di dimensionamento

415 V

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

tensione di isolamento nominale Ui

500

frequenza

50 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

40 kA

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

categoria di sovratensione

3

corrente di dimensionamento

40 A

numero di poli protetti

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 40A 20KA