Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
corrente di dimensionamento
32 A
tensione di isolamento nominale Ui
500
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
40 kA
adatto per installazione a incasso
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
20 kA
categoria di sovratensione
3
frequenza
50 Hz
numero di poli protetti
4
sezione conduttore collegabile multifilare
1
numero di poli (totale)
profondità di incasso
70 mm
sezione conduttore collegabile unifilare
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
tensione di dimensionamento
415 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
classe di limitazione energetica
dispositivi supplementari possibili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te