Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLNRN420
Cod. Produttore
NRN420
Cod. EAN
3250614645327

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA C 4
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 20 A 25 Ka Curva C 4 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

tensione di dimensionamento

415 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

dispositivi supplementari possibili

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA