Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
grado di protezione (IP)
IP40
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
corrente nominale permanente Iu
100 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
63 A
azionamento a motore opzionale
numero di poli
4
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
600 A
montaggio su guida a DIN opzionale
apparecchio completo con unità di sicurezza
tensione nominale
220 V
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
40 kA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te