Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHMD499
Cod. Produttore
HMD499
Cod. EAN
3250613230364

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA D 6M
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva D 6 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

D

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

tensione di dimensionamento

415 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

grado di inquinamento

3

larghezza in unità di suddivisione

6

dispositivi supplementari possibili

Produttore

INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA D 6M