Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLNCN332A
Cod. Produttore
NCN332A
Cod. EAN
3250614615856

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM. 3P 32A 10 KA C 3M
Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 32 A 10 Ka Curva C 3 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

32 A

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

INTERR. AUTOM. 3P 32A 10 KA C 3M