Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMYN240
Cod. Produttore
MYN240
Cod. EAN
3250614340987

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.2P 40A 4.5KA C 2M
Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 40 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

Produttore

INTERR. AUTOM.2P 40A 4.5KA C 2M