Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMCA202
Cod. Produttore
MCA202
Cod. EAN
3250614346583

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.2P 2A 6 KA C 2M
Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 2 A 6 Ka Curva C 2 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

grado di inquinamento

3

larghezza in unità di suddivisione

2

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

tensione di dimensionamento

415 V

Produttore

INTERR. AUTOM.2P 2A 6 KA C 2M