Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMCA110
Cod. Produttore
MCA110
Cod. EAN
3250614346477

Informazioni di prodotto

INTERR. AUTOM.1P 10A 6 KA C 1M
Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 6 Ka Curva C 1 M. Din

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

adatto per installazione a incasso

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

numero di poli protetti

1

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

1

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tensione di dimensionamento

415 V

grado di inquinamento

3

larghezza in unità di suddivisione

1

classe di limitazione energetica

3

dispositivi supplementari possibili

Produttore

INTERR. AUTOM.1P 10A 6 KA C 1M