Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
potenza della lampada
400,00 W
tensione nominale
230 V
attacco lampada
R7s
temperatura del colore
2900 K
flusso luminoso
8750 lm
base
forma della lampada
tubo, con basamento su un lato
classe di efficienza energetica
C
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
400 kWh
durata di vita nominale media
2000 h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te