Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64423ECO
Cod. Produttore
H64423ECO
Cod. EAN
4008321317964

Informazioni di prodotto

HALOSTAR® PRO 14 W 12 V G4

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche del prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi del prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

14,00 W

tensione nominale

12 V

attacco lampada

G4

temperatura del colore

2800 K

flusso luminoso

240 lm

base

G4

protezione UV

tecnica a bassa pressione

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

4000 h

Serie

HALOSTAR___PRO

Produttore

HALOSTAR PRO G4 14 W 2800 K

€ 10,66 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info