Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
materiale
metallo
larghezza
200 mm
altezza
2040 mm
profondità
50 mm
adatto per l'altezza della scatola
2000 mm
numero RAL
7035
lunghezza
212 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te