Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-40XX
Cod. Produttore
6006-40XX
Cod. EAN
8033648215866

Informazioni di prodotto

Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 40 x 1,5 , Tipo B
Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

naturale

materiale

metallo

superficie

non trattato

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

forma

esagonale

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

passo della filettatura

1.5 mm

Produttore

DKC

GHIERA INOX AISI316L M40X1,5 CE