Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-32XX
Cod. Produttore
6006-32XX
Cod. EAN
8033648215842

Informazioni di prodotto

Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 32 x 1,5 , Tipo B
Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

forma

esagonale

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

senza alogeni

Produttore

DKC

GHIERA INOX AISI316L M32X1,5 CE