Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-20XX
Cod. Produttore
6006-20XX
Cod. EAN
8033648215804

Informazioni di prodotto

Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 20 x 1,5 , Tipo B
Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

naturale

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

forma

esagonale

senza alogeni

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Produttore

DKC

GHIERA INOX AISI316L M20X1,5 CE