Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFC219
Cod. Produttore
FC219
Cod. EAN
3250612532193

Informazioni di prodotto

FONDO QUADRO 4 H1800 L620

Documentazione tecnica

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H1800

colore

Bianco

materiale

acciaio

larghezza

620 mm

altezza

1800 mm

larghezza totale per installazione in armadio

620 mm

profondità totale per installazione in armadio

270 mm

numero RAL

9010

numero di unità di altezza (UA)

12

con serratura

Produttore

FONDO QUADRO 4 H1800 L620