Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLAFA810H
Cod. Produttore
AFA810H
Cod. EAN
3250611026914

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 4.5KA C 2M
Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 300 Ma Tipo A 10 A 4.5 Ka Curva C 2 M. Din

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di guasto nominale

0.3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

categoria di sovratensione

3

numero di poli protetti

1

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

68 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di dimensionamento

240 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

conduttore neutro a connessione

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

classe di limitazione energetica

3

Produttore

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 4.5KA