Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLADP490H
Cod. Produttore
ADP490H
Cod. EAN
3250611012122

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN 4P 30MA AC 40A 6KA C 4M
DIFF MAGN 4P 30MA AC 40A 6KA C 4M

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di guasto nominale

0.03 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

adatto per installazione a incasso

categoria di sovratensione

3

numero di poli protetti

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

70 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

classe di limitazione energetica

3

Produttore

DIFF MAGN 4P 30MA AC 40A 6KA C 4M