Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
AC
frequenza
50 Hz
tipo di corrente di guasto
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
corrente di dimensionamento
32 A
con dispositivo di bloccaggio
tensione di isolamento nominale Ui
500
corrente di guasto nominale
0.3 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
adatto per installazione a incasso
categoria di sovratensione
3
numero di poli protetti
4
sezione conduttore collegabile multifilare
1
numero di poli (totale)
profondità di incasso
70 mm
sezione conduttore collegabile unifilare
tensione di dimensionamento
400 V
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
classe di limitazione energetica
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te