Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLADC225H
Cod. Produttore
ADC225H
Cod. EAN
3250611030119

Informazioni di prodotto

DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M

Documentazione tecnica

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 32 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

grado di inquinamento

2

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

corrente di dimensionamento

32 A

profondità di incasso

70 mm

tensione di dimensionamento

240 V

larghezza in unità di suddivisione

4

adatto per installazione a incasso

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

tensione di isolamento nominale Ui

2000

Produttore

DIFF MAGN 2P 30MA 32A 4.5KA C 4M