Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01626
Cod. Produttore
B01626
Cod. EAN
8015892016260

Informazioni di prodotto

DESIGN 52 WE CANALE CORNICE

Documentazione tecnica

DESIGN 52 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST

numero RAL

9010

numero di pareti divisorie fisse

1

sezione utile

759 mm²

larghezza

52 mm

film protettivo

altezza

20 mm

lunghezza

2000 mm

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

DESIGN 52 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST