Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01625
Cod. Produttore
B01625
Cod. EAN
8015892016253

Informazioni di prodotto

DESIGN 34 WE CANALE CORNICE

Documentazione tecnica

DESIGN 34 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST

numero RAL

9010

numero di pareti divisorie fisse

1

sezione utile

352 mm²

larghezza

34 mm

film protettivo

altezza

16 mm

lunghezza

2000 mm

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

DESIGN 34 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST