Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
superficie
non trattato
qualità del materiale
acciaio inossidabile (A2)
materiale
metallo
colore
naturale
forma
liscio internamente ed esternamente
esecuzione
rigido
diametro interno
47.5 mm
raggio interno
250
diametro esterno
50 mm
angolo del gomito
90 °
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te