Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6013-20X
Cod. Produttore
6013-20X
Cod. EAN
8033648154738

Informazioni di prodotto

Curva 90 gradi in acciaio INOX AISI 304 non filettabile, misure 20 x 1 mm
Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

superficie

non trattato

esecuzione

rigido

materiale

metallo

forma

liscio internamente ed esternamente

colore

naturale

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

raggio interno

67

angolo del gomito

90 °

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

diametro interno

18 mm

Produttore

DKC

CURVA 90 INOX AISI304 20X1MM CE