Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK601350
Cod. Produttore
6013-50
Cod. EAN
8033648017576

Informazioni di prodotto

Curva 90? acciaio zincato 50x1,2mm
Curve a 90? non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

forma

liscio internamente ed esternamente

superficie

zincato a nastro

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio

colore

naturale

esecuzione

rigido

diametro esterno

50 mm

raggio interno

125

angolo del gomito

90 °

diametro interno

47.5 mm

Produttore

DKC

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 50X1,2MM