Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
superficie
zincato a nastro
esecuzione
rigido
forma
liscio internamente ed esternamente
materiale
metallo
qualità del materiale
acciaio
colore
naturale
angolo del gomito
90 °
senza alogeni
raggio interno
80
diametro interno
29.5 mm
diametro esterno
32 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te