Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BK100101
Cod. Produttore
100101
Cod. EAN
4011334214885

Informazioni di prodotto

CORNICE 1P A PARETE NERO LUC.
Cornice singola a parete Accessori a parete nero lucido

composizione

telaio apparente

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

materiale

plastica

qualità del materiale

Duroplast

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

larghezza dell'apparecchio

88 mm

numero di unità

1

senza alogeni

codice RAL (simile)

8022

con entrata del canale

con ingresso del cavo

Produttore

CORNICE 1P A PARETE NERO LUC.