Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFC012
Cod. Produttore
FC012
Cod. EAN
3250612530120

Informazioni di prodotto

COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H750

Documentazione tecnica

Quadro 4 Coppia Fianchi Per Quadri L370/620 H750

colore

Bianco

materiale

acciaio

altezza

750 mm

larghezza

245.5 mm

con serratura

profondità totale per installazione in armadio

270 mm

numero RAL

9010

numero di unità di altezza (UA)

5

Produttore

COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H750